Llambrich Jkp-80 J-2 | Mâm cặp khoan không cần chìa khóa 0.315 In | 4lhh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LLAMBRICH USA JKP-80 J-2S Keyless Chuck 0.315 In | AD8PJR 4LHH9

LLAMBRICH USA Đầu cặp mũi khoan không chìa JKP-80 J-2S 0.315 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PJR phần: JKP-80 J-2STham chiếu chéo: 4LHH9
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
€437.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuck khoan chính xác cao
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.315 "
Dung lượng Min.0.012 "
Đường kính Chuck1.5 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng2.92 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắp2JS
Kiểu lắp2JS
Chiều dài mở2.64 "
KiểuĐộ chính xác cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8466100175
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 Mũi khoan không chìa 0.255 In | AD8PJM 4LHH5 JKP-65 J-10.255 "2.76 "1JT1JT€434.03
LLAMBRICH USA JKP-30 J-0 Mũi khoan không chìa 0.118 In | AD8PJN 4LHH6 JKP-30 J-00.118 "1.87 "0JT0JT€541.12
LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 Mũi khoan không chìa 0.118 In | AD8PJP 4LHH7 JKP-30 J-10.118 "1.87 "1JT1JT€510.47
LLAMBRICH USA JKP-30 R-5/16 Mũi khoan không chìa 0.118 In | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30 R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-24€513.20
LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 Mũi khoan không chìa 0.394 In | AD8PJT 4LHJ1 JKP-100 J-330.394 "3.51 "33JT33JT€453.72
LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 Mũi khoan không chìa 0.512 In | AD8PJU 4LHJ3 JKP-130 J-20.512 "4.06 "2JT2JT€434.24
LLAMBRICH USA JKP-130 J-33 Máy khoan không chìa khóa Chuck 0.512 In | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130 J-330.512 "4.06 "33JT33JT€478.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LLAMBRICH USA Đầu cặp mũi khoan không chìa JKP-80 J-2S 0.315 In
€437.64 /đơn vị