vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LLAMBRICH USA JK-130 R-8 Mũi khoan không chìa 0.512 In | AD8PJF 4LHG8

LLAMBRICH USA Đầu cặp mũi khoan không chìa JK-130 R-8 0.512 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PJF phần: JK-130 R-8Tham chiếu chéo: 4LHG8
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
€589.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan mô-men xoắn cao
Loại mangVòng bi trượt
Công suất tối đa.0.512 "
Dung lượng Min.0.039 "
Đường kính Chuck1.89 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng3.62 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắpR8
Kiểu lắpR8
Sức chứa giả định1 / 2 "
Chiều dài mở3.15 "
KiểuMô men xoắn cao w / Cùm tích hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8466100175
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
LLAMBRICH USA JK-08 MT-2 Mũi khoan không chìa 0.315 In | AD8PJA 4LHG3 JK-08 MT-20.315 "2.84 "2MTMT2€519.70
LLAMBRICH USA JK-10 MT-2 Mũi khoan không chìa 0.394 In | AD8PJB 4LHG4 JK-10 MT-20.394 "3.23 "2MTMT2€505.29
LLAMBRICH USA JK-13 MT-2 Mũi khoan không chìa 0.512 In | AD8PJC 4LHG5 JK-13 MT-20.512 "3.62 "2MTMT2€531.79
LLAMBRICH USA JK-13 MT-3 Mũi khoan không chìa 0.512 In | AD8PJD 4LHG6 JK-13 MT-30.512 "3.62 "3MTMT3€530.84
LLAMBRICH USA JK-13 MT-4 Mũi khoan không chìa 0.512 In | AD8PJE 4LHG7 JK-13 MT-40.512 "3.62 "4MTMT4€570.68
LLAMBRICH USA JK-130 5/8 Keyless Chuck 0.512 In | AD8PJG 4LHG9 JK-130 5/80.512 "3.62 "5 / 8-165/8€525.89
LLAMBRICH USA JK-16 MT2 Mũi khoan không chìa 0.630 In | AD8PJH 4LHH1 JK-16 MT20.63 "3.78 "2MTMT2€603.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LLAMBRICH USA Đầu cặp mũi khoan không chìa JK-130 R-8 0.512 In
€589.46 /đơn vị