vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LLAMBRICH USA CY-10 J-2 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AD8PKR 4LHN2

LLAMBRICH USA Mâm cặp mũi khoan có khóa CY-10 J-2 0.375 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PKR phần: CY-10 J-2Tham chiếu chéo: 4LHN2
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
€160.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi trượt
Công suất tối đa.0.375 "
Dung lượng Min.0.04 "
Đường kính Chuck1.54 "
Loại kẹpCó khóa
Thời lượng đóng2.48 "
Xây dựngThép
Số chínhK30
Vật chấtThép
Kích thước lắp2JT
Kiểu lắp2JT
Sức chứa giả định3 / 8 "
Chiều dài mở2.01 "
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8466100175
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngSố chínhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AD8PKQ 4LHN1 CY-10 J-10.375 "2.48 "K301JT1JT€165.10
LLAMBRICH USA CY-13 J-33 Mũi khoan chìa khóa 0.500 In | AD8PKT 4LHN3 CY-13 J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT€153.90
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 Mũi khoan chìa khóa 0.156 In | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5/160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-24€149.22
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Mũi khoan có móc khóa 0.250 Ở chế độ trung bình | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-24€100.13
LLAMBRICH USA CY-10 R-38 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AD8PLD 4LHP4 CY-10 R-380.375 "2.48 "K303 / 8-243 / 8-24€118.10
LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AD8PLE 4LHP5 CY-10 R-1/20.375 "2.48 "K301 / 2-201 / 2-20€155.23
Mâm cặp mũi khoan có chìa LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 0.500 In | AD8PLF 4LHP6 CY-13 R-1/20.5 "3.03 "K321 / 2-201 / 2-20€138.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LLAMBRICH USA Mâm cặp mũi khoan có khóa CY-10 J-2 0.375 In
€160.44 /đơn vị