Llambrich Cy-04 J0 | Đầu cặp mũi khoan có khóa-micro-cap 1/64 -5/32 | 36j548 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cặp mũi khoan có khóa LLAMBRICH USA CY-04 J0 1/64 -5/32 | AC6UXQ 36J548

LLAMBRICH USA CY-04 J0 Mâm cặp mũi khoan có khóa-nắp siêu nhỏ 1/64 -5/32

Trong kho
Khoản mục: AC6UXQ phần: CY-04 J0Tham chiếu chéo: 36J548
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
€122.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan lỗ siêu nhỏ
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.5 / 32 "
Dung lượng Min.1 / 64 "
Đường kính Chuck0.866 "
Loại kẹpCó khóa
Thời lượng đóng1.378 "
Xây dựngThép không gỉ
Số chínhK0
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước lắp0JT
Kiểu lắpJT0
Sức chứa giả định5 / 32 "
Chiều dài mở1.102 "
KiểuMicro

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8466100175
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngGiá cả
LLAMBRICH USA JKP-15 J-0 Máy khoan không chìa khóa Chuck-micro-cap .008-1 / 16 | AC6UXR 36J549 JKP-15 J-01 / 16 "1.476 "€656.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LLAMBRICH USA CY-04 J0 Mâm cặp mũi khoan có khóa-nắp siêu nhỏ 1/64 -5/32
€122.31 /đơn vị