LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm truyền động từ tính 589211, 230V, 5.4 gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm truyền động từ tính |
amps | 0.7 |
Sức chứa | 5.5 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/4 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 5.4 |
GPM ở mức 3 feet | 5 |
GPM ở mức 6 feet | 4.1 |
GPM ở mức 9 feet | 2.7 |
Chiều cao | 4.5 " |
HP | 1/35 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene |
Inlet | 3/4" MNPT , 3/8" FNPT |
Chiều dài | 8" |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 5.4 |
RPM | 3100 |
Tắt máy | 12.5 ft. |
điện áp | 230V |
Watts | 95W |
Chiều rộng | 3.5 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.