LITTLE GIANT PUMPS 588002 Bơm Chuyển hóa chất, 1/200 Hp, 230V, 2.67 gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 0.2 |
Sức chứa | 2.67 gpm |
Chiều dài dây | 3 ft. |
Phóng điện | 1 / 2 " |
GPM ở mức 1 feet | 2.7 |
GPM ở mức 3 feet | 1.8 |
Chiều cao | 3.7 " |
HP | 1/200 |
Vật liệu cánh quạt | Polypropylene đầy thủy tinh và Ceramagnet “A” |
Inlet | 1 / 2 " |
Chiều dài | 4.9 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 2.4 |
RPM | 2900/3000 |
Tắt máy | 5.4 ft. |
UPC | 010121880023 |
điện áp | 230V |
Watts | 18.6W |
Chiều rộng | 2.4 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.