Little Giant Pumps 588001 | Bơm Chuyển Hóa Chất, 1/200 Hp, 115v, 60 Hz | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Bơm Chuyển hóa chất, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz

Trong kho
Khoản mục: AC2YGT phần: 588001Tham chiếu chéo: 2P037

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€191.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chuyển
amps0.4
Sức chứa2.67 gpm
Chiều dài dây3 ft.
Loại dâyKhách hàng tiềm năng bị tước
Thiết kếNguồn cấp dữ liệu trọng lực, Yêu cầu Đầu vào Máy bơm thấp hơn Mức chất lỏng
Phóng điện1 / 2 "
Amps đầy tải0.40
GasketBuna-N
Vật liệu đệmBuna-N
GPM @ 1 Ft. của Trưởng2.8
GPM ở mức 1 feet2.7
GPM ở mức 3 feet1.8
GPM của nước @ 3 Ft. người đứng đầu2.1
Chiều cao3.7 "
HP1/200
người xúi giụcThủy tinh đầy Polypropylene
Vật liệu cánh quạtPolypropylene đầy thủy tinh và Ceramagnet “A”
Inlet1 / 2 "
Chiều dài4.9 "
Nhiệt độ chất lỏng150 độ. F
Tối đa Cái đầu5.5 ft.
Tối đa Trọng lượng riêng1.1
Tối đa Độ nhớt100 SSU
Vỏ động cơMở
Loại động cơSP
Gắn kếtNgang
Cửa hàng1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Tắt máy5.4 ft.
Nhiệt độ (F) @ 0 PSIG150
Nhiệt độ (F) @ 10 PSIG120
Nhiệt độ (F) @ 20 PSIG90
Nhiệt độ (F) @ 30 PSIG70
điện áp115V
Watts16W
Chiều rộng2.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8413810040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu Bơm 588122

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Bơm Chuyển hóa chất, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz
€191.32 /đơn vị