LITTLE GIANT PUMPS Bơm chuyển hóa chất 587600, 3/4 Hp, 115/230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 11.8 |
Sức chứa | 53 gpm |
Phóng điện | 1 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 53 |
GPM ở mức 15 feet | 44 |
GPM ở mức 20 feet | 42 |
GPM ở mức 3 feet | 51.5 |
GPM ở mức 30 feet | 36.5 |
GPM ở mức 6 feet | 49.5 |
GPM ở mức 9 feet | 48 |
Chiều cao | 8.3 " |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
Vật liệu cánh quạt | PVDF đầy carbon |
Inlet | 1 1/2 "FNPT |
Chiều dài | 17.3 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 200 độ. F |
PSI | 25.5 |
RPM | 2850/3450 |
Tắt máy | 58.5 ft. |
UPC | 010121876002 |
điện áp | 115 / 230V |
Watts | 1230W |
Chiều rộng | 8" |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | amps | HP | PSI | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587603 | 230 / 460V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 1230W | €3,024.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.