LITTLE GIANT PUMPS Bơm chuyển hóa chất 586650, 1/2 Hp, 230/460V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 1.8 |
Kích thước xả | 3/4 MNPT |
GPM ở mức 10 feet | 36.7 |
GPM ở mức 20 feet | 31.7 |
GPM ở mức 30 feet | 28.3 |
GPM ở mức 40 feet | 21.7, 34 |
GPM ở mức 40 feet | 21.7 gpm |
GPM ở mức 5 feet | 38 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
Kích thước đầu vào | 1 FNPT |
PSI | 22.1 |
Tắt máy | 51 ft. |
UPC | 010121866508 |
điện áp | 230 / 460V |
Watts | 400W |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.