LITTLE GIANT PUMPS 582603 Bơm Chuyển hóa chất, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 1.7 |
Sức chứa | 14 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/2 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 14.2 |
GPM ở mức 15 feet | 9.2 |
GPM ở mức 20 feet | 4.2 |
GPM ở mức 3 feet | 13.5 |
GPM ở mức 6 feet | 12.8 |
GPM ở mức 9 feet | 11.8 |
Chiều cao | 4.9 " |
HP | 1/10 |
Hz | 50/60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene Sulfide với ống lót carbon |
Inlet | 1 "FNPT |
Chiều dài | 9.6 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 200 độ. F |
PSI | 10.5 |
RPM | 3000 |
Tắt máy | 24.3 ft. |
điện áp | 115V |
Watts | 185W |
Chiều rộng | 5.5 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.