LITTLE GIANT PUMPS 581603 Bơm Chuyển hóa chất, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 2.4 |
Sức chứa | 12.5 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/2 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 12.5 |
GPM ở mức 15 feet | 7.1 |
GPM ở mức 20 feet | 2 |
GPM ở mức 3 feet | 11.8 |
GPM ở mức 6 feet | 11.1 |
GPM ở mức 9 feet | 10 |
Chiều cao | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene Sulfide với ống lót carbon |
Inlet | 3/4 "FNPT |
Chiều dài | 8.9 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 200 độ. F |
PSI | 9.5 |
RPM | 3100 |
Tắt máy | 21.9 ft. |
điện áp | 115V |
Watts | 180W |
Chiều rộng | 4" |
Sản phẩm | Mô hình | HP | điện áp | PSI | amps | Chiều dài | Chiều dài dây | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581613 | 1/25 | 230V | 9.5 | 1.2 | 8.9 " | 6 ft. | 5" | €685.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.