LITTLE GIANT PUMPS 580002 Bơm Chuyển hóa chất, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 1.5 |
Sức chứa | 8.5 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/2 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 8.5 |
GPM ở mức 3 feet | 7.8 |
GPM ở mức 6 feet | 6.8 |
GPM ở mức 9 feet | 5.5 |
Chiều cao | 4.3 " |
HP | 1/30 |
Vật liệu cánh quạt | Polypropylene đầy thủy tinh và Ceramagnet “A” |
Inlet | 1/2 "FNPT |
Chiều dài | 8.5 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 6.3 |
RPM | 3100 |
Tắt máy | 14.6 ft. |
điện áp | 115V |
Watts | 100W |
Chiều rộng | 4" |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.