Little Giant Pumps 502303 | Bơm Ly Tâm Chìm Nhỏ Gọn, 1/40 Hp, 115v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Bơm ly tâm chìm nhỏ gọn, 1/40 Hp, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Máy bơm ly tâm chìm nhỏ gọn, 1/40 Hp, 115V

Trong kho
Khoản mục: AB2VRD phần: 502303Tham chiếu chéo: 1P521
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
€329.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm ly tâm chìm nhỏ gọn
amps1.7
Loại mangSleeve
Chiều dài dây6 ft.
Kích thước xả1/4 MNPT
Nhiệm vụKhông liên tục
GPH ở 1 feet300
GPH ở 3 feet255
GPH ở 5 feet205
GPH ở 9 feet70
GPM của nước @ 1 Ft. người đứng đầu5.0
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu1.2
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu120
GPM của nước @ 3 Ft. người đứng đầu4.2
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu3.4
GPM của nước @ 9 Ft. người đứng đầu1.9
Chiều cao4.5 "
Vật liệu vỏNhôm
HP1/40
Hz60
Vật liệu cánh quạtNylon
Loại cánh quạtBán mở
Inlet3/8 "(F) NPT
Kích thước đầu vào3/8 FNPT
Loại đầu vào3/8 "(F) NPT
Chiều dài5.5 "
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100 SSU
Tối đa GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Tối đa Cái đầu11.8 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.Nước
Tối đa Trọng lượng riêng1.1
Tối thiểu. GPM @ Head1.2 @ 10 Ft.
RPM của động cơ3400
Loại động cơCực bóng
Cửa hàng1/4 (M) NPT
Giai đoạn1
Xoay cổngCW
PSI5.1
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Vật liệu con dấuViton
Loại con dấuMôi
Vật liệu trụcThép không gỉ
Tắt máy11.8 ft.
KiểuKháng hóa chất
UPC010121029194
điện áp115V
Chất liệu VoluteNylon
Watts100W
Vật liệu ướtNi lông, Viton, Nitrile, SSTL
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.29
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413702090
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Máy bơm ly tâm chìm nhỏ gọn, 1/40 Hp, 115V
€329.74 /đơn vị