Little Giant Pumps Máy bơm rửa phụ tùng 1 năm | 1p929 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LITTLE GIANT PUMPS 501020 Máy bơm chìm, 1/150 HP, Dây 1.8m, Nhôm đúc | AB2VRV 1P929 / 1-YS

LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm chìm 501020, 1/150 HP, Dây 1.8m, Nhôm đúc

Trong kho
Khoản mục: AB2VRV phần: 501020Tham chiếu chéo: 1P929 / 1-YS
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
€189.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm
dòng điện xoay chiều1.1
Chiều cao4.25 "
Nhà cửaNhôm đúc
HP1/150
Chiều dài4.5 "
PSI3.2
Tắt máy7.5
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy bơm chìm Little Giant Pumps 1-YS để sử dụng với dung môi Stoddard và các bộ phận chìm trong dầu hỏa đã khử mùi
  • Đi kèm với vỏ nhôm đúc và con dấu trục Fluoro-đàn hồi (FKM)
  • Cung cấp động cơ bảo vệ quá tải nhiệt để nâng cao hiệu suất
  • cCSAus được liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuChiều caoNhà cửaHPChiều dàiChiều rộngGiá cả
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Máy bơm chìm, Vòng đệm linh kiện, 1/40 HP, 115V, Dây 1.8m, Nhôm đúc | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Nhôm đúc1/405.5 "3.5 "€215.53
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Máy giặt bộ phận máy bơm chìm, 115V, 60Hz, ngắt 1.8 mét | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Polyester chống ăn mòn1/1254.75 "3"€153.56
BƠM GIANT LITTLE GIANT 518550 Máy bơm rửa phụ tùng chìm, 300 gallon mỗi giờ | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Polyester chống ăn mòn1/405.5 "3"€212.18
MÁY BƠM KHỔNG LỒ 555909 Máy bơm Tiện ích Đồng thau mạ niken 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€217.11
BƠM LITTLE GIANT 583598 Đầu bơm không có động cơ | Động cơ ít hơn AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC 583598------€352.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm chìm 501020, 1/150 HP, Dây 1.8m, Nhôm đúc
€189.45 /đơn vị