LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Thang nền lồng điều chỉnh 9 feet Sợi thủy tinh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang nền tảng lồng an toàn |
Loại ANSI | IAA |
Chênh lệch cơ sở | 56 "thành 88" |
Chiều rộng đáy | 45.5 " |
Chiều cao bậc thang | 5 đến 9ft. |
Tải trọng | 375 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 5 để 9 |
Độ sâu nền tảng | 22 " |
Chiều cao nền tảng | 5 đến 9ft. |
Chiều rộng nền tảng | 18 " |
Chiều sâu bước | 1-1 / 2 "Bên trong 1-3 / 4" Bên ngoài |
Mẫu gai lốp | Có gân |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 299.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 118.36 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.