LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Thang kết hợp, nhôm, Chiều cao: 6 đến 10 ft
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang kết hợp |
Loại ANSI | IA |
Độ sâu đã đóng | 9" |
Chiều cao đóng cửa | 6 ft. 1 " |
Chiều rộng đóng | 2 ft. 8-1 / 2 " |
Chiều cao bậc thang | 6 đến 10ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số bước | 5 để 9 |
Chiều rộng đế giày bên ngoài | 2 ft. 8-1 / 2 " |
Loại đường sắt | Aluminium |
Chiều cao thang máy | 6 đến 10 ft. |
Chiều cao lưu trữ | 6 ft. 1 " |
Đặt chân lên | Có gân |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 189.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 84.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.61 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.