LITTLE GIANT Bàn làm việc WX-4284-34 15000lb. Công suất Rộng 84 Inch x Sâu 42 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 42 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
Chiều cao | 34 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 15,000 lb |
Chiều rộng | 84 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 7 ga. Thép |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 157.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 226.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày hàng đầu | Độ sâu | Loại cạnh | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Kết thúc | Chiều cao | Loại chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | Square | 48 " | 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 28 đến 42 "Bề mặt trên | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €982.51 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | Square | 48 " | 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 28 đến 42 "Bề mặt trên | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €1,173.94 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | Square | 60 " | 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 28 đến 42 "Bề mặt trên | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €1,113.11 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | Square | 60 " | 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 28 đến 42 "Bề mặt trên | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €1,288.27 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | Square | 72 " | 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 28 đến 42 "Bề mặt trên | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €1,209.35 | RFQ
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | Square | 48 " | Bảng cứng Trên 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 27 đến 41 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €976.36 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | Square | 48 " | Bảng cứng Trên 12 ga. Thép | Sơn tĩnh điện | 27 đến 41 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | €1,208.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.