LITTLE GIANT WWC-3072-2HD Bàn làm việc tủ trên cùng Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch 2 Ngăn kéo
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ làm việc |
Cơ chế khóa | Điểm 3 |
Số lượng ngăn kéo | 2 |
Chiều cao ghế dài tổng thể (In.) | 34 |
Chiều sâu của kệ | 25 " |
Chiều rộng kệ | 67 " |
Chất liệu hàng đầu | 7 ga. Thép |
Chiều rộng hàng đầu | 72 " |
Kiểu | Cửa gấp hai lần |
Trọng lượng tàu (kg) | 242.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200030 |
Mô hình | Số lượng ngăn kéo | Chiều sâu của kệ | Chiều rộng kệ | Chiều rộng hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
WWC-3048-HD | 1 | 25 " | 43 " | 48 " | €2,624.02 | |
WWC-3060-HD | 1 | 25 " | 55 " | 60 " | €2,549.99 | |
WWC-3072-HD | 1 | 25 " | 67 " | 72 " | €2,906.70 | RFQ
|
WWC-3672-HD | 1 | 31 " | 67 " | 72 " | €3,210.85 | RFQ
|
WWC-3672-2HD | 2 | 31 " | 67 " | 72 " | €3,410.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.