LITTLE GIANT Bàn làm việc WW3072-ADJ 10000lb. Công suất rộng 72 inch x 30ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
Chiều cao | 28 đến 37 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 10,000 lb |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 7 ga. Thép |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 147.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.