LITTLE GIANT Bàn làm việc di động WM-2872-E-PB 72 W x 28-3 / 4 D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc di động |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 28.75 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
Chiều cao | 36 "Bề mặt trên |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | 12 ga. Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.5 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 12 ga. Thép |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 84.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Loại cạnh | Chiều cao | Tải trọng | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2860-E | 28.75 " | Square | 36 "Bề mặt trên | 1200 lbs. | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Thép | €1,137.61 | |
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | Bán kính 1/2 " | 34 " | 3600 lb | 2" | 60 " | 7 ga. Thép | €2,164.80 | |
WW3672-HD-6PHFL | 36 " | Bán kính 1/2 " | 34 " | 3600 lb | 2" | 72 " | 7 ga. Thép | €2,304.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.