LITTLE GIANT SST-IBC-2 Bộ chứa Ibc Chiều cao 23 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị Phân phối và Bảo quản IBC |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 23 " |
Chiều dài | 99 " |
Tải trọng | 10,000 lb |
Vật chất | Thép |
Dung lượng tràn | 400 gal. |
Chiều rộng | 51 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 290.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 129.54 |
Mã HS | 7309000090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SST-IBC | 29 " | 76 " | €4,438.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.