LITTLE GIANT Kệ tủ SLC-2-2460 Rộng 61 inch x sâu 27 inch x cao 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ tủ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Loại cửa tủ khóa | Clearview |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Kim loại |
Số lượng kệ có thể điều chỉnh | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 27 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 61 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 143.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 154.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.