LITTLE GIANT SL1-3072 Tủ khóa lưu trữ 1 Kệ trung tâm 1 Tầng Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho chứa đồ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 11 để 14 |
Loại tủ khóa | (1) Rộng, (2) Khe hở |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép hàn / kim loại mở rộng |
Số lượng kệ có thể điều chỉnh | 0 |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 33 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 73 " |
Tầng | 1 |
Trọng lượng tàu (kg) | 167.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 9403200020 |
Mô hình | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Tầng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1-2448 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 27 " | 49 " | 1 | €2,536.96 | RFQ
|
SL1-2460 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 27 " | 61 " | 1 | €2,874.81 | RFQ
|
SL1-3048 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 33 " | 49 " | 1 | €2,517.47 | RFQ
|
SL1-3060 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 33 " | 61 " | 1 | €3,122.11 | RFQ
|
SL1-3660 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 39 " | 61 " | 1 | €3,420.65 | RFQ
|
SL1-3672 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 39 " | 73 " | 1 | €3,632.54 | RFQ
|
SL1-A-2448 | Thép hàn / kim loại mở rộng | 1 | 27 " | 49 " | 1 | €2,912.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.