LITTLE GIANT Tủ khóa lưu trữ hàn thông gió SCN-3672-NC Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa lưu trữ số lượng lớn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Loại xử lý | Trượt chốt |
Vật chất | Thép hàn |
Độ sâu tổng thể | 39 " |
Chiều cao tổng thể | 53 " |
Chiều rộng tổng thể | 73 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 170.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200020 |
Mô hình | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SC2-2448-NC | 27 " | 49 " | €2,327.72 | |
SC2-2460-NC | 27 " | 61 " | €2,620.12 | |
SC2-3048-NC | 33 " | 49 " | €2,447.29 | |
SC2-3060-NC | 33 " | 61 " | €2,948.33 | |
SC2-3072-NC | 33 " | 73 " | €3,125.00 | RFQ
|
SC2-3660-NC | 39 " | 61 " | €3,579.83 | |
SC2-3672-NC | 39 " | 73 " | €4,580.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.