LITTLE GIANT Xe tải đóng ống NBP6W-3672-6PY 6 bánh 72 x 36
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải đóng cọc |
Caster Dia. | 6" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 9" |
Chiều dài sàn | 72 " |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Tải trọng | 3600 lb |
Chiều cao tổng thể | 38 " |
Chiều dài tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Loại bánh xe | polyurethane |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Caster Dia. | Màu | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại bánh xe | Chiều cao sàn | Chiều dài sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP-2436-8PUBK | 8" | 8" | Xám / Xanh | 39 " | 24 " | urêtan | Thép | 36 " | €656.83 | |
NBP-2448-8PUBK | 8" | 8" | Xám / Xanh | 51 " | 24 " | urêtan | Thép | 48 " | €705.94 | |
NBP-3048-8PUBK | 8" | 8" | Xám / Xanh | 51 " | 30 " | polyurethane | Thép | 48 " | €762.20 | |
NBP-3060-8PUBK | 8" | 8" | Xám / Xanh | 63 " | 30 " | urêtan | Thép | 60 " | €919.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.