LITTLE GIANT Xe tải nền NBB-3072-8MRFL 72 x 30 có khóa sàn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Cấu hình Caster | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Bánh xe Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh xe | Cao su khuôn |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Cao su khuôn xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Tay cầm Xám / Xanh lam |
Chiều cao sàn | 11 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Loại sàn | Bộ bài xả |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 12 |
Loại xử lý | Tay cầm ống có thể tháo rời |
Tải trọng | 2400 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 40 " |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Loại bánh xe | Chiều cao sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB-2448-8PYBK | 3600 lb | 8" | polyurethane | 40 " | 50 " | 24 " | (2) Cứng nhắc, (2) Polyurethane xoay | 11 " | €894.36 | |
NBB-2448-6MR | 2000 lb | 6" | Cao su khuôn | 39 " | 50 " | 24 " | (2) Cứng nhắc, (2) Cao su khuôn xoay | 9" | €818.49 | |
NBB-3048-6MR | 2000 lb | 6" | Cao su khuôn | 39 " | 50 " | 30 " | (2) Cứng nhắc, (2) Cao su khuôn xoay | 9" | €937.03 | |
NBB-3060-8MR | 2400 lb | 8" | Cao su khuôn | 40 " | 62 " | 30 " | (2) Cứng nhắc, (2) Cao su khuôn xoay | 11 " | €1,077.72 | |
NBB-3060-6MR | 2000 lb | 6" | Cao su khuôn | 39 " | 62 " | 30 " | (2) Cứng nhắc, (2) Cao su khuôn xoay | 9" | €1,049.54 | |
NBB-3672-8PYBK | 3600 lb | 8" | polyurethane | 40 " | 74 " | 36 " | (2) Cứng nhắc, (2) Polyurethane xoay | 11 " | €1,404.74 | RFQ
|
NBB-2436-8MR | 2400 lb | 8" | Cao su khuôn | 40 " | 38 " | 24 " | (2) Cứng nhắc, (2) Cao su khuôn xoay | 11 " | €889.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.