LITTLE GIANT GH-8V2-6BKPL Xe đẩy tiện ích bằng thép 72 Lx36 W 5000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng tiện ích hàn |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2500 lb |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các kệ | 23 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Handle | Thép hình ống |
Xử lý bao gồm | Có |
Tải trọng | 5000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều dài tổng thể | 77.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều dài kệ | 72 " |
Kiểu kệ | Thùng |
Loại kệ | Kệ xả |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 126.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kết thúc | Sức chứa trên mỗi kệ | Caster Dia. | Đánh giá | Handle | Chiều cao môi | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GL-3048-6PHBK | Giỏ hàng tiện ích hàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1200 lb | 6" | 12 | Thép hình ống | 1.5 " | 3600 lb | €1,089.05 | ||
GH-8V2-4-FL | Giỏ hàng tiện ích hàn có khóa sàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 2500 lb | 8" | 12 | Thép hình ống | - | 5000 lb | €1,476.38 | ||
3LG-2448-BRK | Giỏ hàng tiện ích hàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 400 lb | 5" | 12 | Thép hình ống | 1-1 / 2 "dưới cùng | 1200 lbs. | €832.49 | ||
G-2436-8MRFL | Giỏ hàng tiện ích hàn có khóa sàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1200 lb | 8" | 12 | Nâng cao khoảng cách với tay bảo vệ | - | 2400 lb | €934.84 | ||
G-2448-8MRFL | Giỏ hàng tiện ích hàn có khóa sàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1200 lb | 8" | 12 | Nâng cao khoảng cách với tay bảo vệ | - | 2400 lb | €970.38 | ||
G-3060-8MRFL | Giỏ hàng tiện ích hàn có khóa sàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1200 lb | 8" | 12 | Nâng cao khoảng cách với tay bảo vệ | - | 2400 lb | €1,083.04 | ||
GL-2436-8MRFL | Giỏ hàng tiện ích hàn có khóa sàn | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1200 lb | 8" | 12 | Nâng cao khoảng cách với tay bảo vệ | 1.5 " | 2400 lb | €914.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.