LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Xe tải Wagon Sàn rắn 72x30
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải |
Caster Dia. | 8" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Thép hàn |
Chiều cao sàn | 11 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Loại xử lý | Kéo |
Tải trọng | 2000 lb |
Chiều cao tổng thể | 11 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Loại bánh xe | Cao su khuôn |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Màu | Xây dựng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Đường kính bánh xe | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDWP-2436-10-G | 1000 lb | màu xanh lá | Thép hàn được lắp ráp hoàn chỉnh | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | Cao su đặc | €920.09 | ||
2LDWP-2436-10P-G | 1000 lb | màu xanh lá | Thép hàn được lắp ráp hoàn chỉnh | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | Khí nén | €1,106.63 | ||
2LDWP-2448-10P-G | 1000 lb | màu xanh lá | Thép hàn được lắp ráp hoàn chỉnh | 36 " | 50 " | 24 " | 10 " | Khí nén | €981.62 | ||
CH-2448-X6-12P | 2000 lb | màu xám | Thép hàn | 22.5 " | 50 " | 24 " | 12 " | Khí nén | €1,026.05 | ||
CSW-3048-8MR | 2000 lb | màu xám | Thép hàn | 11 " | 48 " | 30 " | - | Cao su khuôn | €826.14 | ||
CH-2448-X3-12P | 2000 lb | màu xám | Thép hàn được lắp ráp hoàn chỉnh | 19.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | Khí nén | €853.55 | ||
CH-3060-X3-12P | 2000 lb | màu xám | Thép hàn được lắp ráp hoàn chỉnh | 19.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | Khí nén | €1,220.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.