LITTLE GIANT Xe tải dạng thanh và ống BRT-3672-8PHBK 3600 Lb. Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải thanh và ống |
Caster Dia. | 8" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều cao sàn | 11 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Đánh giá | 12 |
Tải trọng | 3600 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 58 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Đường kính bánh xe | 8" |
Loại bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 123.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 147.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sàn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
BRT-3648-8PHBK | 48 " | 48 " | €1,146.21 | ||
BRT-3660-8PHBK | 60 " | 60 " | €1,241.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.