LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Chọn đơn hàng Giỏ hàng 5 Kệ 1700 Lb. Sức chứa
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng chọn đơn hàng nhiều ngăn |
Sức chứa trên mỗi kệ | 1700 lb |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Handle | Hình ống |
Tải trọng | 3600 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Chiều cao tổng thể | 63.5 " |
Chiều dài tổng thể | 76 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Loại kệ | Thùng |
Chiều rộng kệ | 30 " |
Kích thước kệ ghi | 12 "L x 27" W |
Trọng lượng tàu (kg) | 162.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 160.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Sức chứa trên mỗi kệ | Caster Dia. | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LG-1832-WS-P-BK | Đặt mua Giỏ hàng với Túi | 1200 lb | 5" | 1200 lbs. | 3 | 40 " | 48 " | 18 " | €1,117.31 | ||
3LG-2436-WS-P-BK | Đặt mua Giỏ hàng với Túi | 600 lb | 5" | 1200 lbs. | 3 | 40 " | 52 " | 24 " | €1,326.29 | ||
3LG-2448-WS-P-BK | Đặt mua Giỏ hàng với Túi | 600 lb | 5" | 1200 lbs. | 3 | 40 " | 64 " | 24 " | €1,524.80 | ||
5M-2436-6PH-WSP | Giỏ hàng chọn đơn hàng nhiều ngăn | 2000 lb | 6" | 3600 lb | 5 | 63.5 " | 52 " | 24 " | €2,102.63 | ||
5M-2448-6PH-WSP | Giỏ hàng chọn đơn hàng nhiều ngăn | 2000 lb | 6" | 3600 lb | 5 | 63.5 " | 64 " | 24 " | €2,473.41 | ||
5M-3048-6PH-WSP | Giỏ hàng chọn đơn hàng nhiều ngăn | 2000 lb | 6" | 3600 lb | 5 | 63.5 " | 64 " | 30 " | €2,541.81 | ||
LG-1832-WSBRK | Đặt hàng Chọn Giỏ hàng | 600 lb | 5" | 1200 lbs. | 2 | 40 " | 48 " | 18 " | €571.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.