<span Class='notranslate'>Lithonia Lighting </span> Ollwu Led P1 40k Mvolt Ddb M6 | Decorative Wall Light, 4000k, 947 Lm, 14 W Fixture Watt, 120 To 277 Vac, Type Iii, Led | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Đèn tường trang trí, 4000K, 947 Lm, 14 W Công suất cố định, 120 đến 277 VAC, Loại Iii, Led | CR9PZX 420V85

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Decorative Wall Light, 4000K, 947 Lm, 14 W Fixture Watt, 120 To 277 VAC, Type Iii, Led

Trong kho
Vật phẩm: CR9PZX Model: OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6Tham chiếu chéo: 420V85
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
€257.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁnh sáng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD Wall Pack, 5000K, 3, 607 lm, 29 W Công suất cố định, 120 đến 277 VAC, Loại III, 400W HPS/MH, LED | CR9QFD 53XH35 LED KAXW P1 50K R3 MVOLT DDBXDGói tường€708.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Decorative Wall Light, 4000K, 947 Lm, 14 W Fixture Watt, 120 To 277 VAC, Type Iii, Led
€257.91 /đơn vị