LISTA XSWB32-72BT/BB-SRS Bàn làm việc công nghiệp 72w x 30d x 35-1/4in H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Màu | Xanh nhạt |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Xanh nhạt |
Chiều cao | 35.25 " |
Loại chân | Thẳng và Bệ |
Tải trọng | Ngăn kéo 165 lb. |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | cây phong bán thịt |
Bàn làm việc lắp ráp | Lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 240.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày hàng đầu | Màu | Loại cạnh | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Bàn làm việc lắp ráp | Kết thúc | bảng màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWB10-60BT / BB | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 60 " | cây phong bán thịt | Lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €1,157.64 | ||
XSWB12-72BT / BB | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 72 " | cây phong bán thịt | Lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €1,314.29 | RFQ
| |
XSWB10-60BT / BB-SRS | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 60 " | cây phong bán thịt | Lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €1,477.42 | ||
XSWB12-72BT / BB-SRS | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 72 " | cây phong bán thịt | Lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €1,613.96 | RFQ
| |
XSWB20-60BT / BB | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 60 " | cây phong bán thịt | Lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €2,975.94 | ||
XSWB22-72BT / BB | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 72 " | cây phong bán thịt | Lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €2,973.06 | RFQ
| |
XSWB20-60BT / BB-SRS | 1.75 " | Xanh nhạt | Square | 60 " | cây phong bán thịt | Chưa lắp ráp | Sơn tĩnh điện | Xanh nhạt | €3,183.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.