Liquatite Nm-12x50 Gry | Ống dẫn phi kim loại | 4jc64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIQUATITE NM-12x50 GRY Ống luồn dây điện không kim loại | AD8DKZ 4JC64

LIQUATITE NM-12x50 GRY Conduit Phi kim loại

Trong kho
Khoản mục: AD8DKZ phần: NM-12x50 GRYTham chiếu chéo: 4JC64

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€89.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn chất lỏng chặt chẽ phi kim loại linh hoạt
Bán kính uốn cong4.25 "
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Vật liệu cốt lõiPVC cứng nhắc
Bên trong Dia.0.820 "
Vật liệu áo khoácPVC
Chiều dài50ft.
Bên ngoài Dia.1.03 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)45.47
Chiều rộng tàu (cm)45.47
Mã HS3917390002
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Xây dựng loại B

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congKích thước ống dẫnBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
LIQUATITE NM-10x50 GRY Ống luồn dây điện không kim loại | AD8DKX 4JC62 NM-10x50GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€60.48
LIQUATITE NM-11x50 GRY Ống luồn dây điện không kim loại 50ft 1 / 2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€64.38
LIQUATITE NM-13x50 GRY Ống luồn dây điện không kim loại | AD8DLA 4JC65 NM-13x50GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "€137.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIQUATITE NM-12x50 GRY Conduit Phi kim loại
€89.33 /đơn vị