Liquatite La-11x25 Đỏ | Ống Dẫn Chất Lỏng Chặt 1/2 Inch 25 Feet Đỏ | 16r020 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIQUATITE LA-11x25 RED Conduit Liquid Tight 1/2 inch 25 Feet Red | AA7UYR 16R020

LIQUATITE LA-11x25 RED Ống dẫn chất lỏng chặt 1/2 inch 25 feet màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AA7UYR phần: LA-11x25 REDTham chiếu chéo: 16R020
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
€79.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn chất lỏng mềm dẻo
Bán kính uốn cong3"
Màuđỏ
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Vật liệu cốt lõiThép mạ kẽm nhúng nóng
Bên trong Dia.0.622 "
Vật liệu áo khoácPVC chống cháy
Chiều dài25ft.
Bên ngoài Dia.0.82 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 140 độ F
Kiểuđỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)36.51
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8307106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Ống dẫn có màu đặc biệt được sử dụng để xác định nhanh các mạch. Các kích thước giao dịch 3/8 "đến 1-1 / 4" là Square Lock được hình thành và bao gồm một dải đồng liên kết được bao bọc trong các vòng xoắn trong suốt chiều dài của chúng. 1-1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viBán kính uốn congMàuKiểuKích thước ống dẫnVật liệu cốt lõiBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
LIQUATITE LA-11x50 RED Conduit Liquid Tight 1/2 inch 50 Feet Red | AA7UYT 16R021 LA-11x50 ĐỎ-4 độ đến 140 độ F3"đỏđỏ1 / 2 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.622 "50ft.€154.60
LIQUATITE LA-11x100 RED Conduit Liquid Tight 1/2 inch 100 Feet Red | AA7UYU 16R022 LA-11x100 ĐỎ-4 độ đến 140 độ F3"đỏđỏ1 / 2 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.622 "100ft.€301.18
LIQUATITE LA-12x25 RED Conduit Liquid Tight 3/4 inch 25 Feet Red | AA7UYV 16R023 LA-12x25 ĐỎ-4 độ đến 140 độ F4.25 "đỏđỏ3 / 4 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.820 "25ft.€106.02
LIQUATITE LA-12x50 RED Conduit Liquid Tight 3/4 inch 50 Feet Red | AA7UYW 16R024 LA-12x50 ĐỎ-4 độ đến 140 độ F4.25 "đỏđỏ3 / 4 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.820 "50ft.€201.98
LIQUATITE LA-12x100 RED Conduit Liquid Tight 3/4 inch 100 Feet Red | AA7UYX 16R025 LA-12x100 ĐỎ-4 độ đến 140 độ F4.25 "đỏđỏ3 / 4 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.820 "100ft.€400.16
LIQUATITE LA-11x25 GRN Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 inch 25 Feet Green | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 độ đến 140 độ F3"màu xanh lámàu xanh lá1 / 2 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.622 "25ft.€77.52
LIQUATITE LA-11x50 GRN Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 inch 50 Feet Green | AA7UYZ 16R030 LA-11x50 GRN-4 độ đến 140 độ F3"màu xanh lámàu xanh lá1 / 2 "Thép mạ kẽm nhúng nóng0.622 "50ft.€150.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIQUATITE LA-11x25 RED Ống dẫn chất lỏng chặt 1/2 inch 25 feet màu đỏ
€79.71 /đơn vị