Liquatite La-10x25 Gry | Ống Dẫn Chất Lỏng Chặt 3/8in 25ft Xám -4-140f | 3fkt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIQUATITE LA-10x25 GRY Ống luồn dây điện lỏng Chặt 3 / 8in 25ft Xám -4-140f | AC9CDM 3FKT7

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 25ft Grey -4-140f

Trong kho
Khoản mục: AC9CDM phần: LA-10x25 GRYTham chiếu chéo: 3FKT7
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
€84.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn chất lỏng mềm dẻo
Bán kính uốn cong2"
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn3 / 8 "
Vật liệu cốt lõiThép mạ kẽm nhúng nóng
Bên trong Dia.0.484 "
Vật liệu áo khoácPVC chống cháy
Chiều dài25ft.
Bên ngoài Dia.0.69 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 140 độ
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.53
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)36.32
Mã HS8307106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Kích thước thương mại từ 3/8 đến 1-1 / 4 inch được hình thành Khóa vuông và bao gồm một dải đồng liên kết tích hợp được bao bọc trong các vòng xoắn trong suốt chiều dài của chúng, Thương mại 1-1 / 2 đến 4 inch kích thước được thiết kế với một khóa liên động hoàn toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congKích thước ống dẫnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
LIQUATITE LA-10x50 GRY Ống luồn dây điện linh hoạt Chất lỏng 3 / 8in 50 Feet kín chất lỏng | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50GRY2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 độ đến 140 độChất lỏng chặt chẽ, lõi thép€139.11
LIQUATITE LA-10x100 GRY Ống luồn dây điện 3/8 Inch 100 Feet kín chất lỏng | AB4LHN 1YPF6 LA-10x100GRY2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 độ đến 140 độChất lỏng chặt chẽ, lõi thép€254.66
LIQUATITE LA-10x500 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 3 / 8in 500ft Xám | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500GRY2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 độ đến 140 độLỏng chặt chẽ€1,094.98
LIQUATITE LA-11x25 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 Inch 25ft Xám -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 độ đến 140 độLỏng chặt chẽ€88.99
LIQUATITE LA-11x500 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 1/2 inch 500ft Grey | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 độ đến 140 độLỏng chặt chẽ€1,436.23
LIQUATITE LA-12x25 GRY Ống luồn dây điện lỏng Chặt 3 / 4in 25ft Xám -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 độ đến 140 độLỏng chặt chẽ€147.24
LIQUATITE LA-12x500 GRY Ống dẫn lỏng Chặt 3 / 4in 500ft Xám | AC9CDT 3FKV3 LA-12x500GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 độ đến 140 độLỏng chặt chẽ€2,138.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 25ft Grey -4-140f
€84.16 /đơn vị