Liquatite Atx-11x50 Blk | Ống Dẫn Chất Lỏng Chặt 1/2 Inch 50 Feet | 16r009 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Chất lỏng Chặt 1/2 inch 50 Feet | AA7UYE 16R009

LIQUATITE ATX-11x50 BLK Ống dẫn chất lỏng chặt 1/2 inch 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AA7UYE phần: ATX-11x50 BLKTham chiếu chéo: 16R009

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€488.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn chất lỏng mềm dẻo
Bán kính uốn cong2"
MàuĐen
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Vật liệu cốt lõiThép dẻo chống ăn mòn
Bên trong Dia.0.622 "
Vật liệu áo khoácCao su nhiệt dẻo
Chiều dài50ft.
Bên ngoài Dia.0.82 "
Nhiệt độ. Phạm vi-76 độ đến 302 độ F
KiểuNhiệt độ khắc nghiệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.41
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)36.51
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8307106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Nhiệt độ khắc nghiệt. Sử dụng tính linh hoạt của lõi LT tiêu chuẩn, áo khoác cao su nhiệt dẻo hầu như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt và không chứa halogen. Vật liệu này có chỉ số dễ cháy là UL 94-HB và được ổn định bằng tia UV.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congKích thước ống dẫnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit Chất lỏng Chặt 3/8 inch 50 Feet | AA7UYB 16R006 ATX-10x50BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€587.59
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Chất lỏng Chặt 1/2 inch 25 Feet | AA7UYD 16R008 ATX-11x25BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€250.71
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Ống luồn dây điện mềm, kín chất lỏng, ổn định tia cực tím, được liệt kê UL 94-HB | AA7UYF 16R010 ATX-11x100BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€971.88
Ống dẫn LIQUATITE ATX-12x25 BLK Chất lỏng Chặt 3/4 Inch 25 Feet | AA7UYG 16R011 ATX-12x25BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€322.09
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Chất lỏng Chặt 3/4 Inch 50 Feet | AA7UYH 16R012 ATX-12x50BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€620.29
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Chất lỏng Chặt 3/4 Inch 100 Feet | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,184.74
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit Chất lỏng Chặt 1 inch 25 Feet | AA7UYK 16R014 ATX-13x25BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "€511.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIQUATITE ATX-11x50 BLK Ống dẫn chất lỏng chặt 1/2 inch 50 feet
€488.15 /đơn vị