Lincoln G120 | Súng bắn mỡ hơi 4800 Psi | 6wa99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng bôi trơn LINCOLN G120 Bắn đơn 4800 Psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN Súng bắn mỡ không khí G120 Bắn một phát 4800 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF2NMN phần: G120Tham chiếu chéo: 6WA99
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
€93.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bôi trơn bằng không khí
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Súng bôi mỡHộp mực, Hút, Số lượng lớn
Loại mỡLên đến và bao gồm mỡ NLGI Lớp 2
Tối đa Vận hành PSI4800
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống6"
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra26
Chiều dài dụng cụ16.5 "
Màu ốngmàu xám
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)42.93
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8467195030
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi đầu vào không khí (40 đến 120 psi)
  • Chụp một lần / Chụp liên tục (Một lần chụp)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Vận hành PSIChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
Súng LINCOLN 1162 Bắn Mỡ Hơi 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Thép€205.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN Súng bắn mỡ không khí G120 Bắn một phát 4800 Psi
€93.83 /đơn vị