Lincoln Electric K487-25 | Súng Hàn 250a 023-3/64 Inch 25 Feet | 12c030 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng Hàn LINCOLN ELECTRIC K487-25 250a 023-3/64 Inch 25 Chân | AA4AHL 12C030

LINCOLN ELECTRIC K487-25 Súng hàn 250a 023-3 / 64 Inch 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AA4AHL phần: K487-25Tham chiếu chéo: 12C030
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
€3,146.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn
amps250A
dòng điện xoay chiều250A
góc90 Degrees
Chiều dài cáp25
Chu kỳ60%
Số súng MIGMagnum SG
Rotation0 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngKim loại
Kích thước ốngngắn
KiểuLàm mát bằng không khí
UPC015082487250
Kích thước dây, 023-3 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)45.21
Chiều rộng tàu (cm)45.21
Mã HS8515390020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuampsdòng điện xoay chiềuKích thước dâygócChiều dài cápChu kỳChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hàn LINCOLN ELECTRIC K126-2, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980 K126-2Cổ điển 350A FCAW-SS350-1.6-2.8 mm62 Degrees4.5m0.6%24 "€1,393.34
Súng hàn LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Súng hàn Magnum 300 | AA4AGH 12A997 K1802-1Súng Magnum 300300-0.9-1.262 Degrees4.5m0.6%18.5 "€951.88
Súng hàn LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Co2 350a Mixed Gas 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Máy hàn nguồn cấp dây350A350A, 035 - 5/64 "62 Degrees15100%-€938.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K487-25 Súng hàn 250a 023-3 / 64 Inch 25 Feet
€3,146.51 /đơn vị