LIGHTOLIER Bộ dụng cụ trang bị thêm đèn LED Can Light CR6RLMCCT, Có thể điều chỉnh độ sáng, Kích thước danh nghĩa 6 inch, 19.1W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ trang bị thêm đèn LED có thể chiếu sáng |
Nhiệt độ màu. | 3000K, 3500K, 4000K |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chiều cao | 5 4 / 5 " |
LED thay thế cho | CFL 2X26W |
Chiều dài | 8 29 / 100 " |
Lumens mỗi Watt | 85.2 lm / W |
Kích thước danh nghĩa | 6" |
Cuộc sống định tính | 50000 giờ. |
Loại ổ cắm | Dây nguồn cấp điện |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 40 độ. C |
Thứ tự màu | trắng |
điện áp | 120-277V AC |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 19.1W |
Chiều rộng | 5 4 / 5 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Loại ổ cắm | Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Chiều cao | Nhiệt độ. Phạm vi | điện áp | Watts | Chiều rộng | LED thay thế cho | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR10R30940UW | Đèn LED tích hợp | Không khó | - | 4 độ đến 104 độ F | 120 để 277 | 40 | 10 " | - | €63.00 | |
CR4R10940UW | Đèn LED tích hợp | Không khó | - | 4 độ đến 104 độ F | 120 để 277 | 13 | 4" | - | €36.75 | |
CR8RLMCCT | Dây nguồn cấp điện | dimmable | 7 11 / 25 " | -20 đến 40 độ. C | 120-277V AC | 25.7W | 7 11 / 25 " | CFL 2X32W | €113.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.