LIFTMASTER CSW200501UL Swing Gate Operator, 1600 Lbs. Max. Capacity, 1/2 hp Motor
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhà điều hành cổng xoay |
Màu | Đen |
Xây dựng | Thép |
chu kỳ | Continuous Cycles/Day |
Độ sâu | 20 13 / 64 " |
Chiều cao | 28 " |
Tối đa Sức chứa | 1600 lbs. |
động cơ | 1 / 2 HP |
Các khoảng thời gian | 13 giây. đến 15 giây. |
Kiểu | Cổng kép |
điện áp | 110V AC |
Chiều rộng | 15 " |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.