LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo công thái học MAX-M33, Công suất 3300 Lbs, Chiều cao tối đa 43.25 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Kích thước cơ sở | 24 "x 48" |
Sức chứa | 3300 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 43.25 " |
Tối thiểu Chiều cao | 7.25 " |
Động cơ HP | 1 |
động cơ điện áp | 115V |
bảng Kích | 24 "x 48" |
Du lịch dọc | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
MAX-M22 | 2200 lbs. | €4,067.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.