LIFT PRODUCTS Bàn nâng và nghiêng LPTTL-30-60-48, Công suất 3000 Lbs, Tối đa 65.3 inch. Chiều cao, 60 độ. Nghiêng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Kích thước cơ sở | 25 "x 64" |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 65.3 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 64" |
Tối thiểu Chiều cao | 17 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Góc nghiêng | 60 độ. |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Sức chứa | Tốc độ nâng | Tối đa Chiều cao | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTTL-20-45-36 | 24 "x 48" | 2000 lbs. | Giây 12 | 53 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
LPTTL-20-45-48 | 25 "x 64" | 2000 lbs. | Giây 25 | 65 " | 48 "x 64" | - | RFQ
|
LPTTL-40-45-36 | 24 "x 48" | 4000 lbs. | Giây 19 | 53 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
LPTTL-40-45-48 | 25 "x 64" | 4000 lbs. | Giây 28 | 65 " | 48 "x 64" | - | RFQ
|
LPTTL-50-45-36 | 24 "x 48" | 5000 lbs. | Giây 25 | 53.3 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
LPTTL-50-45-48 | 25 "x 64" | 5000 lbs. | Giây 42 | 65.3 " | 48 "x 64" | - | RFQ
|
LPTTL-20-60-36 | 24 "x 48" | 2000 lbs. | - | 53 " | 48 "x 60" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.