LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-080-36-XXW, Rộng gấp đôi, Công suất 8000 Lbs, Chiều cao tối đa 43 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Sức chứa | 8000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 43 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 96 "x 74" |
Tối thiểu Chiều cao | 7.25 " |
Du lịch dọc | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPT-080-36-XXL | 48 "x 144" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.