LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-060-36-XXL, Dài gấp đôi, Công suất 6000 Lbs, Chiều cao tối đa 43 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 43 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 144" |
Tối thiểu Chiều cao | 7.25 " |
Du lịch dọc | 36 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPT-060-36 | 24 "x 48" | 48 "x 72" | €7,614.41 | |
LPT3W-060-36 | 34.75 "x 48" | 60 "x 72" | €8,715.48 | |
LPT4W-060-36 | 46.75 "x 48" | 72 "x 72" | €9,109.23 | |
LPT-060-36-XXW | - | 96 "x 74" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.