LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-035-48-XXH, Cao gấp đôi, Công suất 3500 Lbs, Chiều cao tối đa 62 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Kích thước cơ sở | 32 "x 36" |
Sức chứa | 3500 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 62 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 60" |
Tối thiểu Chiều cao | 14 " |
Du lịch dọc | 48 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Tối đa Chiều cao | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LPT-035-48 | 25 "x 64" | 55 " | 48 "x 96" | €8,338.91 | |
LPT3W-035-48 | 34.75 "x 64" | 55 " | 60 "x 96" | €10,170.20 | |
LPT4W-035-48 | 46.75 "x 64" | 55 " | 72 "x 96" | €10,496.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.