LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-030-60-XXL, Dài gấp đôi, Công suất 3000 Lbs, Chiều cao tối đa 68 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 68 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 216" |
Tối thiểu Chiều cao | 8" |
Du lịch dọc | 60 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPT-030-60 | 25 "x 84" | 48 "x 108" | €11,570.52 | |
LPT3W-030-60 | 34.75 "x 84" | 60 "x 108" | €12,585.68 | |
LPT4W-030-60 | 46.75 "x 84" | 72 "x 108" | €13,189.91 | |
LPT-030-60-XXW | - | 96 "x 110" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.