LIFT PRODUCTS LL-30-35-4450 Bộ nâng mặt đất, Công suất 3500 Lbs, Chiều cao tối đa 30 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng cấp |
Sức chứa | 3500 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 30 " |
Kích thước nền tảng | 44 "x 50" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1098 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Tối đa Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LL-24-25-4450 | 2500 lbs. | 24 " | - | RFQ
|
LL-24-30-4450 | 3000 lbs. | 24 " | - | RFQ
|
LL-24-35-4450 | 3500 lbs. | 24 " | - | RFQ
|
LL-24-40-4450 | 4000 lbs. | 24 " | - | RFQ
|
LL-30-25-4450 | 2500 lbs. | 30 " | - | RFQ
|
LL-30-30-4450 | 3000 lbs. | 30 " | - | RFQ
|
LL-30-40-4450 | 4000 lbs. | 30 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.