vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL EN1606NX3 Web Sling Vô tận L3ft 12300lb W6in | AC7TYN 38V209

LIFT-ALL EN1606NX3 Web Sling vô tận L3ft 12300lb W6in

Trong kho
Khoản mục: AC7TYN phần: EN1606NX3Tham chiếu chéo: 38V209
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
€77.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng24,400 lb
Choker Hitch công suất9800 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài3ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi1
Xếp hạng SlingLoại 5
Kiểu thắt lưngEndless
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ F
Công suất Hitch dọc12,000 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nhẹ
Chiều rộng6"
Lớp phủ sợiLatex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS6307909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất Hitch dọcDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtLớp webChiều rộngMàuChiều dàiVật chấtGiá cả
LIFT-ALL EN1801TX6 Sling Endless 6 feet Chiều dài 3200 Lb Dung lượng | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 lb6400 lb2500 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc6"Tuff-Cạnh€34.26
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling Endless 6 feet Chiều dài 6400 Lb Dung lượng | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 lb12,800 lbs.5000 lbNhiệm vụ nặng nề2"Gói Bạc6"Tuff-Cạnh€52.11
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling Chiều dài 3 feet vô tận 4800 Lb Dung lượng | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 lb4,800 lbs.1900 lbNhiệm vụ nhẹ1"Màu vàng3ft.Polyester€14.65
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling Endless 3 Feet Chiều dài 3200 Lb Dung lượng | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 lb6,400 lbs.2500 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc3ft.Tuff-Cạnh€22.12
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Vô tận L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 lb4,000 lbs.1600 lbNhiệm vụ nặng nề1"Màu vàng3ft.Nylon€35.77
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling Vô tận L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 lb4,000 lbs.1600 lbNhiệm vụ nặng nề1"Màu vàng6"Nylon€51.94
LIFT-ALL EN1102NX4 Web Sling Vô tận L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 lb8000 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề2"Màu vàng4ft.Nylon€66.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL EN1606NX3 Web Sling vô tận L3ft 12300lb W6in
€77.60 /đơn vị