Lift-all Ee2603nfx18 | Web Sling Mắt Và Mắt L18ft 6600lb W3in | 38v051 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL EE2603NFX18 Web Sling Eye And Eye L18ft 6600lb W3in | AC7TQU 38V051

LIFT-ALL EE2603NFX18 Web Sling Mắt Và Mắt L18ft 6600lb W3in

Trong kho
Khoản mục: AC7TQU phần: EE2603NFX18Tham chiếu chéo: 38V051

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€127.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng13,200 lb
Choker Hitch công suất5280 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt11 "
Chiều dài18ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingLoại 3
Kiểu thắt lưngMắt và Mắt phẳng
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ F
Công suất Hitch dọc6600 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nhẹ
Chiều rộng3"
Lớp phủ sợiLatex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS6307909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu thắt lưngDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtNhiệt độ. Phạm viCông suất Hitch dọcLớp webChiều rộngMàuGiá cả
Mắt thần LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Mắt và Mắt phẳng6,400 lbs.2500 lb-50 độ đến 200 độ F3200 lbNhiệm vụ nặng nề2"Gói Bạc€39.03
LIFT-ALL EE1802TFX8 Mắt đeo mắt 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Mắt và Mắt phẳng6400 lb2500 lb-50 độ đến 200 độ F3200 lbNhiệm vụ nặng nề2"Gói Bạc€49.86
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Eye 6 feet Chiều dài 4400 Lb Dung lượng | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Mắt và Mắt phẳng9,600 lbs.3800 lb-50 độ đến 200 độ F4800 lbNhiệm vụ nặng nề3"Gói Bạc€66.07
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye 8 feet Chiều dài 6400 Lb Dung lượng | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Mắt và Mắt phẳng12,800 lbs.5000 lb-50 độ đến 200 độ F6400 lbNhiệm vụ nặng nề4"Gói Bạc€91.80
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye Chiều dài 20 feet Công suất 2400 Lb | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Mắt và Mắt phẳng4,800 lbs.1900 lb-50 độ đến 200 độ F2400 lbNhiệm vụ nhẹ2"Màu vàng€46.62
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye Chiều dài 20 feet 3600 Lb Dung lượng | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Mắt và Mắt phẳng7,200 lbs.2900 lb-50 độ đến 200 độ F3600 lbNhiệm vụ nhẹ3"Màu vàng€75.76
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb Dung lượng W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Mắt và Mắt phẳng9,600 lbs.3800 lb-50 độ đến 200 độ F4800 lbNhiệm vụ nhẹ4"Màu vàng€61.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL EE2603NFX18 Web Sling Mắt Và Mắt L18ft 6600lb W3in
€127.44 /đơn vị