Lift-all 932dosw10x5 | Dây Xích Đôi Chân 7400 Lb 9/32 Inch 5 Feet | 38y944 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây xích LIFT-ALL 932DOSW10X5 Đôi chân 7400 Lb 9/32 Inch 5 Feet | AC7XHP 38Y944

LIFT-ALL Xích treo xích 932DOSW10X5 Chân đôi 7400 Lb 9/32 Inch 5 feet

Trong kho
Khoản mục: AC7XHP phần: 932DOSW10X5Tham chiếu chéo: 38Y944
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
€699.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây xích
Loại tệp đính kèmLiên kết thuôn dài và (2) Móc treo
Kích thước chuỗi9 / 32 "
MàuĐen đỏ
Công suất gấp đôi @ 60 độ7400 lb
Kết thúcSơn
Lớp100
Chiều dài5ft.
Vật chấtThép
Số lượng chuỗi2
Phạm vi tiếp cận tổng thể5 ft.
Kiểu thắt lưngDOS
Giới hạn tải làm việc7400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7315822000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiLoại tệp đính kèmKích thước chuỗiVật chấtSố lượng chuỗiPhạm vi tiếp cận tổng thểKiểu thắt lưngGiới hạn tải làm việcGiá cả
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Dây xích đôi chân 39100 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép210 ft.DOS39,100 lb€3,053.39
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép212 ft.DOS39,100 lb€3,358.71
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép214 ft.DOS39,100 lb€3,664.01
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép216 ft.DOS39,100 lb€3,969.41
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Chain Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép218 ft.DOS39,100 lb€4,274.68
Dây xích LIFT-ALL 58DOSW10X20 Chân đôi 39100 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép220 ft.DOS39,100 lb€4,580.01
Dây xích LIFT-ALL 58DOSW10X5 Chân đôi 39100 Lb 5/8 inch 5 Feet | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo5 / 8 "Thép25 ft.DOS39,100 lb€2,290.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Xích treo xích 932DOSW10X5 Chân đôi 7400 Lb 9/32 Inch 5 feet
€699.17 /đơn vị